{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur utile N | 285 mm - 315 mm | |
Hauteur totale | 350 mm - 380 mm | |
Entraxe S (A) | 80 mm - 110 mm | |
Pour code couleur | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; Titan 2; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Type de produit | Butées de pièce |
Référence article | 360432 300 | |
EAN / GTIN | 4062406640446 | |
Réf. fabricant | 360432 300 |