Paire de mors de préhension 3

Réf.: 360184 3
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
Largeur mors A 120 mm
Plage de serrage S1 30 mm - 40 mm
Plage de serrage S2 100 mm - 110 mm
Plage de serrage S3 40 mm - 50 mm
Plage de serrage S4 90 mm - 100 mm
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360184 3
EAN / GTIN 4062406199838
Réf. fabricant 360184 3

Description

Exécution:

Trempés, pour le serrage de pièces brutes. Les mors de préhension peuvent être utilisés comme mors réversibles. Niveau de serrage avec 4 mm de haut.
Les mors couvrent quatre plages de serrage.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop