Paire de mors de préhension 4

Réf.: 360183 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 80 mm
Plage de serrage S1 40 mm - 50 mm
Plage de serrage S2 90 mm - 100 mm
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360183 4
EAN / GTIN 4062406198787
Réf. fabricant 360183 4

Description

Exécution:

Trempés, pour le serrage de pièces brutes. Les mors de préhension peuvent être utilisés comme mors réversibles. Niveau de serrage avec 4 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360180 et 360181, chacun dans la réf. 160.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires