Etau autocentrant pneumatique 160/4

Réf.: 360180 160/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force de serrage maximale 22,5 kN
Débit d'air comprimé max. 9 bar
Poids 22,2 kg
Largeur mors A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Hauteur H 99,2 mm
Course de serrage 8,5 mm
Mesure étalon en croix 200 mm
Pour code couleur PCV 160
Type de produit Etaux machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360180 160/4
EAN / GTIN 4062406198749
Réf. fabricant 360180 160/4

Description

Exécution:

  • Course réglable + 5 mm par côté.
  • Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.
  • Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.
Avec plaque de base, pour un couple d'appui supérieur et une stabilité maximale.

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un fonctionnement automatisé via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Gamme de mors 360183360187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier