Console triple pour étaux autocentrants, Pour type: 80/120

Réf.: 360156 80/120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ d 400 mm
Hauteur h 140 mm
Largeur de rainure n H7 20 mm
Angle α 45 degré
Type de produit Accessoires pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Réf. fabricant 360156 80/120

Description

Exécution:

Fixation de l’étau autocentrant sur la console triple à l’aide de brides de serrage. Double rainure par côté de serrage, de sorte que les étaux autocentrants peuvent être pivotés à 90°. Fixation via le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (alésages 18M16) ou à l’aide d’écrous en T directement sur la table de la machine.

Matière(s):

Aluminium haute résistance, anodisé dur.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360133.

Livraison:

Avec  6 tasseaux en T pour positionnement.

Remarque(s):

Pour le montage de l’étau GARANT Xtric 363000 réf. 50 ou réf. 80, utiliser le kit de serrage 363102 réf. 80.