Mors de serrage parallèle, Largeur mors: 120mm

Réf.: 360115 120
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Force serrage 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Couple 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
Course max. 4 mm
Vis de serrage TX30
Vis de branche SW1 4 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Réf. fabricant 360115 120
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Le couple et la force de serrage sont des valeurs standard, à prendre uniquement comme point de départ (en fonction du matériau).

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier