Mors plaqueur 120 mm

Réf.: 360114 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 120 mm
Force serrage 10 kN; 20 kN; 30 kN
Couple 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
Course max. 4 mm
Vis de serrage SW 8 mm
Vis de branche SW1 4 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360114 120
EAN / GTIN 4045197555410
Réf. fabricant 360114 120

Description

Remarque(s):

Le couple et la force de serrage sont des valeurs standard, à prendre uniquement comme point de départ (en fonction du matériau).