Mors de serrage parallèle, Largeur mors: 48mm

Réf.: 360085 48
Remise
602,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors 48 mm
Force serrage 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Couple 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
Course max. 3 mm
Vis de serrage SW 5 mm
Vis de branche SW1 4 mm
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Réf. fabricant 360085 48

Description

Utilisation:

Possibilité d'entraxe variable via des entretoises en croix.

Adapté(s) pour:

Rails de serrage 360080.

Remarque(s):

Pour rails de serrage à partir de la révision 3 (voir illustration)! La largeur de rainure des rails de serrage multiples ne peut pas dépasser 5 mm.