Garant ZeroClamp plot serrage d120 autobloquant Z138L

Réf.: 360045 Z138L
Remise
1050,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série ZeroClamp
    Force de maintien M10 35 kN
    Force de maintien M12 50 kN
    Force de maintien M16 70 kN
    Force de traction 8 kN
    Force de traction avec Turbo 25 kN
    ⌀ plot de serrage d 138 mm
    Trou d'indexage disponible non
    Compensation radiale 0,1 mm
    Répétabilité < 2,5 µm
    Type de produit Plots de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 360045 Z138L
    EAN / GTIN 4062406576110
    Réf. fabricant 360045 Z138L

    Description

    Exécution:

    • Raccord d’air comprimé 6 bars nécessaire pour le déverrouillage.
    • Compensation radiale 0,1 mm.
    • Rétraction maximale de la tirette 1 mm.
    • Précision de répétabilité < 2,5 µm.
    • Tous les composants sont en acier inoxydable.
    Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

    Avantage(s):

    • Précision de répétabilité < 2,5 µm.
    • Toujours sans jeu grâce au principe HSK. (Cône HSK)
    • Thermosymétrie grâce aux cônes de serrage précontraints. Ils compensent toujours les imprécisions des mesures étalons par rapport au point zéro.
    • Un seul type de tirette est nécessaire, ce qui facilite la logistique.
    • Volume de force/course 30% plus élevé que les plots de serrage standard. Approche linéaire des coulisseaux de serrage, aucune répartition nécessaire dans les courses rapides et de serrage.
    • Fonction de soufflage, fonction turbo et demande de position du coulisseau de serrage.
    • Aucune tirette libre ou dépincée nécessaire, mais fonctionnement classique également possible avec ces types de tirettes.

    Fonctionnement:

    Le piston logé dans la zone du coulisseau est muni d’entraîneurs disposés selon un angle de 15° et s’engageant dans le coulisseau.
    Lors de la course du piston, les coulisseaux de serrage sont déplacés sur le plan radial et verrouillent les tirettes par la force de ressort des 14 ressorts de maintien.

    Utilisation:

    Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage. Pour montage ultérieur sur des plaques de base existantes pour une force de serrage accrue.

    Accessoire(s):

    Tirettes 360025 réf. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 et 25M10.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires