Plot de serrage double 138

Réf.: 360028 138
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Force de serrage 40 kN
⌀ plot de serrage d 138 mm
Trou d'indexage disponible oui
Hauteur H 150 mm
Type de produit Plots de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360028 138
EAN / GTIN 4045197812834
Réf. fabricant 360028 138

Description

Exécution:

Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour un positionnement libre du plot de serrage double face sur des plaques d'usinage à trame, des tourelles de serrage, etc. Transformez ainsi une douille taraudée sur votre plaque d'usinage à trame en un point zéro ou un point de référence défini !

Livraison:

2 plots de serrage, 2 demi-coupleurs.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.

Remarque(s):

Autres hauteurs jusqu'à 200 mm disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier