Plaque de base ZeroClamp 25438

Réf.: 360012 25438
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ZeroClamp
Type 25438
⌀ plot de serrage 138 mm
Nombre de plots de serrage 6
Largeur B 596 mm
Longueur A 396 mm
Hauteur H 54 mm
Mesure étalon S 200 mm
Type de produit Plaques de base

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360012 25438
EAN / GTIN 4045197722713
Réf. fabricant 360012 25438

Description

Exécution:

Tous les alésages pour écarts de rainures en T de 63, 100, 125 mm.
Trou central ⌀ 25 H7 pour accueillir un kit de centrage.
Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est une fonction importante pour les systèmes de fabrication modernes, notamment dans la fabrication automatisée. Grâce à une interface de contact spéciale, il garantit une répétabilité précise et fiable du point zéro. La force de serrage pneumatique du système maintient les pièces en toute sécurité dans la position souhaitée, ce qui permet un changement rapide et précis de la pièce sans nécessiter de repositionnement. Cela permet de réduire le temps de préparation et d’augmenter la productivité. Le serrage à point zéro du système GARANT ZeroClamp est indispensable pour des processus de fabrication efficaces. Découvrez la technologie innovante de GARANT ZeroClamp et optimisez votre production.

Utilisation:

Pour les machines verticales/horizontales.

Matière(s):

Plaque de base en aluminium haute résistance, traitée en surface.
Tous les éléments du plot de serrage sont en acier inoxydable.

Accessoire(s):

Tirettes 360025.
Blocs de raccordement 360017 réf. 12808 / 12805.

Remarque(s):

Plaques de base avec ⌀ plot de serrage 138 mm également avec plots de serrage autobloquants disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier