Support articulé avec indicateur à levier HOLEX, Rayon d'action: 120mm

Réf.: 359685 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon d'action (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon d'action 120 mm
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
⌀ tige de support 8 mm
Longueur tige de support 40 mm
Longueur totale 128,5 mm
Poids 0,35 kg
Couleur noir
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359685 120
EAN / GTIN 2050001077783

Description

Exécution:

  • Blocage central mécanique réglable progressivement de toutes les articulations.
  • Longueur de queue = 40 mm pour fixation directe.
  • Support de comparateur avec queue ⌀ 8 mm ou prisme.

Livraison:

Code art. 359680 avec indicateur à levier HOLEX 436341 réf. 0,4/40.