Support articulé 170 mm

Réf.: 359682 170
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon d'action (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Rayon d'action 170 mm
    Pour comparateurs avec ⌀ queue 6 mm; 8 mm
    ⌀ tige de support 8 mm
    Longueur tige de support 40 mm
    Longueur totale 178 mm
    Poids 0,35 kg
    Couleur noir
    Type de produit Support de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 359682 170
    EAN / GTIN 7290005394317

    Description

    Exécution:

    • Blocage central mécanique réglable progressivement de toutes les articulations.
    • Longueur de queue = 40 mm pour fixation directe.
    • Support de comparateur avec queue ⌀ 6 ou 8 mm ou prisme.