Jeu palpeur / Rallonge

Réf.: 359650
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
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359650
EAN / GTIN 2050001921390
Réf. fabricant 130700

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de centrage 359600 et 359610.
Uniquement pour appareils de centrage 359610.

Livraison:

Avec touche de palpage à bille de ⌀ 1,6 mm et touche de palpage coudée à bille de ⌀ 2,5 mm. Touche de palpage de surface pour le centrage de surfaces jusqu’à un ⌀ de 90 mm. Rallonge pour élargir le champ d'application et pour les endroits difficilement accessibles.