Appareil de centrage avec comparateur fixe

Réf.: 359585
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
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
⌀ plage d'utilisation int. 3,5 mm - 300 mm
⌀ plage d'utilisation ext. 0 mm - 300 mm
Longueur sans queue ni touche 118 mm
Vitesse rotation max. broche 50 min-1 - 100 min-1
Plage de mesure comparateur 3 mm
Type de produit Appareils de centrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359585
EAN / GTIN 4045197606440
Réf. fabricant 359585

Description

Exécution:

Boîtier métallique robuste, adapté à un usage en atelier, avec comparateur ⌀ 42 mm (graduation 0,005 mm). La tige d’arrêt peut être montée à droite ou à gauche. Appareil de centrage utilisable à la verticale ou à l'horizontale. Hauteur totale sans palpeur de mesure: 140 mm. Vitesse de rotation recommandée env. 50 − 100 tr/min. Plage de travail jusqu'à 300 mm. Précision de centrage: 0,02 mm.

Utilisation:

Recherche de centre de perçages et d’arbres.

Livraison:

Appareil de centrage avec tige d’arrêt, aimant de retenue et cordon de raccordement, 3 stylets intérieurs, 3 palpeurs extérieurs coudés et 1 pointe à ressort (palpeur central).
Appareil de centrage avec tige d’arrêt, aimant de retenue et cordon de raccordement1 stylet intérieur de chaque:50 mm pour ⌀ 3,5 mm − 100 mm 100 mm pour ⌀ 50 mm − 200 mm150 mm pour ⌀ 50 mm − 300 mm 1 palpeur extérieur coudé de chaque:50 mm pour ⌀ 0,0 mm − 100 mm 100 mm pour ⌀ 0,0 mm − 200 mm 150 mm pour ⌀ 0,0 mm − 300 mm 1 pointe à ressort (palpeur central)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange