Touche pour palpeur 3D T mm

Réf.: 359505 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bille 4 mm
Longueur totale L 32 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359505 T
EAN / GTIN 4067263031567
Réf. fabricant 359505 T

Description

Exécution:

La forme spéciale de la bille permet de mesurer avec précision les outils de tournage sur les axes X, Y et Z dans le tour.

Utilisation:

La touche est vissée dans le palpeur 3D lors de son remplacement.

Adapté(s) pour:

Palpeurs 3D analogiques et numériques 359500; 359520; 359450 réf. 4.