Palpeur 3D numérique avec touche (⌀ 4 mm)

Réf.: 359500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
⌀ queue 16 mm
Longueur corps 40 mm
Lecture 0,005 mm
Précision de mesure < 0,01 mm
Course de déviation x, y, z chacun 7 mm
Longueur boîtier 82 mm
Profondeur boîtier 39 mm
Largeur boîtier 65 mm
Longueur libre touche de palpage 40 mm
Longueur totale (boîtier et touche) 134 mm
Course de réglage ± 0,4 mm
Poids 0,52 kg
Touche de rechange 359505 4
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Type de produit Palpeur
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359500
EAN / GTIN 4045197225764
Réf. fabricant 359500
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Précision élevée. Conviennent pour la mesure de pièces à usiner et possibilité de mesure sur toute la plage de travail.
  • Indépendant de la commande.
  • Excellente lisibilité grâce à l’affichage combiné: graphique pour des informations de course dynamiques; numérique pour des valeurs de mesure précises.
  • Réglage simple et aisé de la concentricité.
  • Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z: 7 mm).
  • Boîtier métallique compact.
  • Position de rupture.
  • Etanche à l’eau et aux poussières (IP67)

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Instrument de mesure précis pour fraiseuses et centres d’électroérosion.
Pour déterminer les points zéro de pièces à usiner et mesurer des longueurs, centres d’alésage et arêtes de référence.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032 et touche 359505 réf. 4.

Remarque(s):

Touches adaptées 359505.