Palpeur 3D sans fil numérique avec touche (⌀ 4 mm) XTOUCH 4 mm

Réf.: 359450 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Série XTOUCH
⌀ queue 16 mm
Lecture 0,005 mm
Précision de mesure < 0,01 mm
Course de déviation x, y, z chacun 7 mm
Longueur boîtier 82 mm
Profondeur boîtier 39 mm
Largeur boîtier 67 mm
Longueur libre touche de palpage 40 mm
Longueur totale (boîtier et touche) 134 mm
Course de réglage ± 0,4 mm
Poids 0,52 kg
Touche de rechange 359505 4
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Type de produit Palpeur
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359450 4
EAN / GTIN 4062406370602

Description

Exécution:

  • Possibilité de transfert des valeurs mesurées en combinaison avec GARANT Xconnect 359455 1.
  • Uniquement pour commandes Siemens et Heidenhain. La machine nécessite un port USB fonctionnel sur le pupitre de commande.
  • Précision élevée. Pour une détermination entièrement automatique des points zéro de pièces à usiner, la mesure de longueurs, de centres d’alésage, d’arêtes de référence et le réglage des axes.
  • Réglage simple et aisé de la concentricité.
  • Capacité étendue dans toutes les directions (x, y, z = 7 mm).
  • Boîtier métallique compact.
  • Etanche à l’eau et aux poussières = IP 67.
  • Position de rupture.
  • Guidage par menus simple.
  • Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d’un technicien de service.
  • Aucune intervention nécessaire dans le système d’exploitation de la machine-outil!
  • Minimisation des pièces de rebut.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Transfert automatique des valeurs mesurées à la commande machine via GARANT Xconnect 359455 1.
Pour une détermination entièrement automatique des points zéro de pièces à usiner, la mesure de longueurs, de centres d’alésage, d’arêtes de référence et le réglage des axes. Un fonctionnement manuel sans transmission radio (sans XCONNECT) est également possible.

Livraison:

Avec pile CR2 et touche 359505 réf. 4.

Accessoire(s):

Clé de transfert XCONNECT 359455 1.

Remarque(s):

Touche adaptée 359505 4. L’article est installé de manière fixe sur une machine et ne peut être utilisé sur une autre machine que moyennant une nouvelle demande de cycle.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript