Exécution:
XCONTROL – Palpeur de mesure d’outil tactile pour la
surveillance du bris d’outil et la
mesure de longueur d’outil. (Précision de mesure +/- 0,01 mm et précision de répétabilité +/- 0,005 mm.
- Uniquement pour commandes Siemens et Heidenhain.
- La machine nécessite un port USB fonctionnel sur le pupitre de commande.
- Uniquement en combinaison avec XCONNECT 359455 1.
- Etanche à l’eau et aux poussières = IP 67.
- Mise en service rapide sans modification matérielle ni intervention d’un technicien de service.
- Aucune intervention nécessaire dans le système d’exploitation de la machine-outil!
- Possibilité de mesurer ou de tester les forets à partir de ⌀ 0,3 mm.
Fonctionnement:
IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
Utilisation:
Pour le contrôle de casse d’outil et la surveillance de procédé sur une machine-outil automatisée ou sur une commande multi-machine.
Pour la mesure de la longueur d’outil et le transfert automatique des données sur machine.
Transfert automatique des valeurs mesurées à la commande machine via GARANT Xconnect
359455 1.
Livraison:
Avec pile CR2.
Accessoire(s):
Clé de transfert XCONNECT
359455 1, bride de serrage
363081 80.
Remarque(s):
L’article est installé de manière fixe sur une machine et ne peut être utilisé sur une autre machine que moyennant une nouvelle demande de cycle.