Supports à clipser pour porte-outils 100-OR mm

Réf.: 359140 100-OR

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  4.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  3.50 / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ collerette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ collerette 100 mm
Couleur orange
Pour code couleur SA 50; TS 100; HSK 100
Type de produit Clip

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359140 100-OR
EAN / GTIN 4062406295752
Réf. fabricant 359140 100-OR

Description

Exécution:

  • Plastique souple avec blocage.
  • Surface prévue pour le collage d’une étiquette (réf. 25×54 mm).

Avantage(s):

  • À fixer dans la rainure de préhension du porte-outils.
  • Une fois les outils préréglés, les étiquettes reprenant les cotes mesurées sont imprimées et collées sur le support.

Utilisation:

  • Le fastidieux travail de marquage à la main est supprimé, plus de risque d’effacement des cotes.
  • Propre et ordonné (fini le fouillis de notes).

Adapté(s) pour:

Type SA− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, formes A, B, E, F, T.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier