Touche de palpage 3D avec voyant lumineux longue, ⌀ tige de serrage: 20mm

Réf.: 359078 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tige de serrage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tige de serrage 20 mm
Code art. piles/batteries incluses 081560 A23
⌀ bille 10 mm
Longueur totale 167 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 359078 20
EAN / GTIN 4260192270520
Réf. fabricant 001532000

Description

Exécution:

Les billes sont montées sur ressort pour éviter tout dommage à l’outil en cas de manœuvre brutale.
Pièces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Précision de palpage ±0,005 mm.

Fonctionnement:

Au contact de la bille et de la pièce à usiner métallique, les piles déclenchent l’allumage du voyant = identification du point de référence.

Utilisation:

  • Pour aligner les surfaces de référence ou les arêtes de pièces à usiner.
  • Détermination du point central d’un perçage par rapport à la broche d’entraînement.

En cas de contact sur l’axe Z, la longueur de référence doit être déterminée et prise en compte dans le banc de pré-réglage.

Livraison:

Avec pile spéciale 081560 réf. A23.