Appareil de contrôle de position et de concentricité 30 mm

Réf.: 358980 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Course de réglage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Comparateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358980 30
EAN / GTIN 4062406124021
Réf. fabricant 358980 30

Description

Exécution:

  • Construction compacte.
  • Comparateur de précision à réglage précis à l'aide d'une vis de réglage.
  • Comparateur de précision utilisable à la verticale ou à l'horizontale.
  • Possibilités de fixation cylindrique dans différents diamètres ou fixation rapide de l'appareil de contrôle à l'aide d'un aimant.

Exemples dans le tournage:
  • Mesure d'axes (par ex. position de la broche principale par rapport à la contre-broche).
  • Mesure de la position de la tourelle/porte-outils monté.
  • Détermination de la concentricité / vacillement d'outils entraînés.
Exemple dans le fraisage:
  • Contrôle de la concentricité: au centre de la pièce, outil, etc.

Avantage(s):

  • Mesure rapide de la position ou de la concentricité.
  • Pas de montage compliqué avec support et comparateur.
  • Sécurité de process renforcée grâce à un contrôle plus régulier.
  • Maniement simple.
  • Moins de pannes de la machine et durée de vie de l'outil prolongée.

Utilisation:

Pour le contrôle des axes, la mesure de la concentricité, la détermination de positions (par ex. porte-outils).

Livraison:

Avec mallette garnie de mousse, appareil de contrôle, comparateur de précision, aimant de fixation, support de fixation cylindrique, miroir pour lecture de la valeur mesurée, clé mâle coudée.