Outil d'étalonnage pour palpeurs de mesure, Diamètre d'étalonnage: 25mm

Réf.: 358975 25
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre d'étalonnage (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 178 mm
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358975 25
Copier
EAN / GTIN 4062406113551
Copier
Réf. fabricant 358975 25
Copier
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Etalonnage très simple d'un palpeur de mesure 3D.
  • Processus d'étalonnage complet dans les axes X, Y et Z en quelques minutes.
  • Protection contre la collision et l'endommagement de la broche par une goupille à ressort.
  • Fixation très aisée sur la table de travail à l'aide du support magnétique.
  • Résultats d'étalonnage homogènes et très précis.
  • La gaine en carbone garantit une protection contre les chocs, un design de haute qualité et une bonne thermorésistance.

Description:

  • A l'aide du nez de broche ou d'un outil étalonné, accéder à la goupille à ressort et la bloquer à l'aide de la vis de serrage latérale.
  • Effectuer le palpage avec le palpeur de mesure sur la goupille bloquée.
  • Dévisser la goupille et effectuer l'étalonnage du diamètre dans la bague de réglage intégrée ⌀ 25 mm.

Avantage(s):

  • La goupille à ressort empêche tout endommagement de la broche en cas de blocage.
  • Maniement aisé et énorme gain de temps.
  • Fonctionnement indépendant du fabricant.
  • Etalonnage en une seule opération et sans outil supplémentaire, tel qu'une bague de réglage et des cales étalons.

Utilisation:

Pour l'étalonnage d'un palpeur de mesure 3D.

Livraison:

Avec mallette garnie de mousse, outil d'étalonnage avec support magnétique, douille pour retirer la goupille à ressort, clé en T pour bloquer ou déverrouiller les ressorts.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Kalibrieren des 3D-Tasters in der Maschine.
  • Zum Kalibrieren der X-, Y- und Z-Achse.
  • Magnetstativ zum Fixieren auf Maschinentisch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen Gebrauch.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine Aufnahmen oder Werkzeuge zum Eindrücken des Feder-Pins verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier