Hélice de nettoyage 260 mm

Réf.: 358950 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ailettes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue 20 mm
    Plage de vitesses de rotation 5 000 min-1 - 8 000 min-1
    Type de produit Hélice de nettoyage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 358950 260
    EAN / GTIN 4062406229412
    Réf. fabricant 358950 260

    Description

    Exécution:

    • Construction robuste.
    • Ouverture et fermeture des ailettes par la vitesse de rotation de la broche.
    • Extrémités des ailettes marquées, pour une visibilité optimisée.
    • Pour fixation dans n'importe quel système de porte-outils avec arrosage interne.
    Démarrer la machine à 2000 tr/min et augmenter lentement jusqu’à 5000 tr/min – 8000 tr/min.

    Avantage(s):

    • Nettoyage efficace de systèmes de serrage, pièces et tables de machines.
    • Elimination d'accumulations de copeaux et soufflage de poches d'eau.
    • Complément parfait pour le processus de travail automatisé.

    Accessoire(s):

    Hélice de nettoyage de rechange 358951 1 et 4.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange