PocketSense 70

Réf.: 358777 70
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Force de serrage maximale Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Application radio: Application mobile HCT

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

charge d'essai maximale 70 000 N
Interface Interface Bluetooth
Application radio Application mobile HCT
Capacité de serrage 61 mm
Longueur 92 mm
Hauteur 55 mm
Largeur 56 mm
Poids 0,65 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Dynamomètres
Tension nominale 3,6 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358777 70

Description

Exécution:

Capteur de force pour un contrôle fiable et sans fil de la force de serrage.

Avantage(s):

  • Indication de la force de serrage directement sur l’affichage et sur les terminaux.
  • Econome en énergie grâce au mode Veille et autonomie de la batterie jusqu’à six mois en fonctionnement à deux équipes.
  • Construction compacte.
  • Boîtier en alliage d’aluminium.

Utilisation:

Idéal pour le contrôle régulier des étaux. Convient à tous les étaux présentant une capacité de serrage minimum de 61 mm et des forces de compression de 2,5 à 70 kN.

Livraison:

  • Avec mallette de rangement.
  • 2 × piles 1/2 AA (LS14250, 3,6 V).
  • 1 × clé Torx T10.
  • 1 × Quick Start Guide.

Remarque(s):

Les deux surfaces de mesure du capteur de force doivent être serrées sur toute leur surface dans l’étau. Hauteur minimale des mors env. 38 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier