Outil de marquage, Queue ⌀ d: 12mm

Réf.: 358740 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
Queue ⌀ d 12 mm
Type de produit Outils d'étiquetage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358740 12
EAN / GTIN 4045197707482
Réf. fabricant 358740 12

Description

Exécution:

Boîtier en aluminium avec queue Weldon. Réglage progressif de la force de précontrainte. Profondeur d’écriture: 0,1−0,3 mm.

Avantage(s):

Compression de la surface, évitant ainsi d'affaiblir ou d'altérer le matériau. La vitesse de marquage correspond à l'avance maximale. Grande résistance à l'usure pour une plus longue durée de vie de l'aiguille. Convient pour le marquage de surfaces rondes. Utilisation possible sur tour. Sécurité de processus garantie. Changement d'aiguille plus rapide grâce à la facilité d'extraction. Compensation d'inégalités sur les pièces jusqu'à 7 mm (selon le modèle).

Utilisation:

Pour le marquage de différents matériaux comme l'aluminium, le titane, l'acier, le bronze, le cuivre, le laiton, les plastiques, etc. Une pointe d'aiguille plus fine permet la gravure sur des surfaces présentant une dureté jusqu'à 57 HRC.

Livraison:

Réf. 12 − Avec 3 aiguilles 358745 réfs. 0,3 − 0,5 − 0,8.
Réf. 20 − Avec 3 aiguilles 358745 réfs. 0,3 − 0,6 − 1,0.