{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ D | 120 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Hauteur H1 | 98,5 mm | |
Hauteur H2 | 48,5 mm | |
Hauteur H3 | 12 mm | |
⌀ aimant | 13 mm | |
Force d'attraction de l'aimant | 7,5 kg | |
Pression de service minimale | 30 bar | |
Pression de service max. | 50 bar | |
Mode de fonctionnement | Air comprimé; Lubrifiants | |
Type de produit | Préhenseur magnétique |
Référence article | 358711 120 | |
EAN / GTIN | 4062406241780 | |
Réf. fabricant | 358711 120 |