Dispositif de montage, SA, Pour dim. porte-outils: 40

Réf.: 358696 40
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA
Pour dim. porte-outils 40 mm
Type de produit Dispositif de montage

Identification et classification

Référence article 358696 40
Copier
EAN / GTIN 4045197708434
Copier
Réf. fabricant 358696 40
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Indexable à 45° et 90°.
  • Serrage des outils à l’aide d’un levier.

Utilisation:

Fixation sur établi.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.