Dispositif d’aide au montage, SA, Pour dim. porte-outils: 40

Réf.: 358690 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA
Pour dim. porte-outils 40 mm
Longueur 120 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 120 mm
Poids 0,55 kg
Pour porte-outils SA 40
Type de produit Dispositif de montage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358690 40
EAN / GTIN 2050001659200

Description

Exécution:

  • Polyamide renforcé en fibres de verre pour une grande stabilité.
  • Pour montage d’outils à la verticale et à l’horizontale.
  • Maniement très simple.
  • 10 ans de garantie sur le bris et les dégâts dus aux fissures.
  • Avec 4 aimants de retenue dans le support horizontal (sécurité!)

Avantage(s):

Aucun endommagement d’outils onéreux.

Utilisation:

Fixation sur établi.
Pour le montage et le démontage rationnel d’outils de coupe et de tirettes sur des porte-outils.

Adapté(s) pour:

Cône SA40.