Porte-outil pour dispositif de montage d’outils VDI 50

Réf.: 358667 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour dim. porte-outils 50 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358667 50
EAN / GTIN 4045197528995
Réf. fabricant 358667 50

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Porte-outils interchangeable.

Caractéristique:
  • Porte-outils indexable 4×90°.
  • Tous les adaptateurs avec vis de serrage.

Caractéristique(s):

Tous les adaptateurs avec dispositif de serrage.

Avantage(s):

Mise en place sans démontage – Pas de dégât sur le cône.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.