Porte-outil pour dispositif de montage d’outils SA 30

Réf.: 358665 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour dim. porte-outils 30 mm
    Type de produit Porte-outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 358665 30
    EAN / GTIN 4045197528810
    Réf. fabricant 358665 30

    Description

    Exécution:

    • Boîtier en aluminium.
    • Porte-outils interchangeable.

    Caractéristique:
    • Porte-outils indexable 4×90°.
    • Tous les adaptateurs avec vis de serrage.

    Caractéristique(s):

    Tous les adaptateurs avec dispositif de serrage.

    Avantage(s):

    Mise en place sans démontage – Pas de dégât sur le cône.

    Adapté(s) pour:

    Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.