• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Adaptateur d’outil pour TORCO-BLOCK, Type: 50

Réf.: 358646 50
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour porte-outils SA 50
Matière Aluminium
Type de produit Adaptateur d’outil

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358646 50
EAN / GTIN 2050002050174
Réf. fabricant 781650200

Description

Exécution:

Corps doux en aluminium, fixation ou serrage du porte-outils à l’aide du levier ou des tasseaux en T intégrés.

Avantage(s):

Fixation rapide et aisée à l’aide d’un levier de serrage sur les porte-outils HSK, PSC et BT. Les porte-outils SA sont fixés à l’aide d’écrous d’entraînement.

Utilisation:

Pour la fixation et le serrage de différents porte-outils et tailles dans le TORCO-BLOCK.
L’adaptateur d’interface peut être remplacé en quelques secondes à l’aide d’une clé à 6 pans creux.

Adapté(s) pour:

Système de mesure pour montage d’outils 358645.

Remarque(s):

Autres adaptateurs sur demande.