Exécution:
Système modulaire composé de rails de base, de modules d’outils flexibles pour blocage au niveau des rails de base et système de réglage/mesure en hauteur.
Tous les composants sont en aluminium anodisé de haute qualité.
Avantage(s):
- Poste de travail propre et ordonné – Tous les dispositifs de montage se trouvent en un seul endroit.
- Modulaire – Rail de base extensible à tout moment par montage direct.
- Flexible – Deux modules d’outils différents (fixes ou pivotants).
- Maniement rapide et aisé – Levier de blocage sur les modules d’outils, déplacement du dispositif de réglage sur le rail de base.
- Perforations GARANT Easyfix à l’arrière du rail de base – Fixation de possibilités de rangement directement sur le dispositif de montage.
- Fixation 100% solide et sûre du porte-outils – Pas d’oscillations, protection du cône du porte-outils.
Utilisation:
- Montage/démontage de tous les accessoires d’un porte-outils.
- Utilisation/copie des longueurs d’outil existantes.
- Mesure de la longueur d’outil.
- Rangement de petites pièces via GARANT Easyfix.
Livraison:
1× montage mural Easyfix
955825 2, équerre de montage avec couvercle pour fixation du rail de base, par ex. sur un établi.
Accessoire(s):
Remarque(s):
Le dispositif de montage d’outils ne remplace pas le préréglage d’outils.