Porte-outil pour appareil de base Tool Boy SA, Pour dim. porte-outils: 30

Réf.: 358550 30
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour dim. porte-outils 30 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 358550 30
EAN / GTIN 2050001065971
Réf. fabricant P400520

Description

Exécution:

  • Boîtier en aluminium.
  • Porte-outils interchangeable.

Caractéristique:
  • Support de cône − fixation autobloquante dans la rainure de préhension.

Caractéristique:
  • Porte-outil indexable 8×45°.
  • Mise en place sans démontage: pas de dégât sur le cône.

Caractéristique(s):

Tous les adaptateurs avec dispositif de serrage.

Avantage(s):

Mise en place sans démontage – Pas de dégât sur le cône.

Adapté(s) pour:

Type SA − pour DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 et ANSI.