Banc de préréglage UNO, Type: UP

Réf.: 355020 UP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base Broche d’ultra-précision SA50
Déplacement rapide pneumatique
Plage de mesure X 400 mm
Plage de mesure Z 400 mm
Calibre à mâchoires X 100 mm
Largeur base 1 294 mm
Hauteur totale 1 735 mm
Largeur totale 2 264 mm
Profondeur 590 mm
Poids 300 kg
Charge de la broche 30 kg
Deuxième caméra dans le support d’objectif non
Taille de l'affichage 22 pouce
Interface Hoffmann Group Connected
Série Hoffmann Group Connected
Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 355020 UP
EAN / GTIN 4034221174642

Description

Exécution:

  • Ecran tactile 15,6 pouces avec surface Microvision simple et intuitive.
  • Dispositif d’étalonnage sur l’adaptateur de base SA50.
  • Possibilités de rangement de 3 adaptateurs avec outils SA50.
  • Déplacement rapide des deux axes par Release-by-Touch (X/Z).
  • Réglage fin des deux axes (X / Z) à l’aide d’une molette.
  • Broche avec 4×90° et frein à vis.
  • Caméra à grossissement 22x.

L’appareil est compatible avec les solutions logicielles à proximité de la production Hoffmann Group Connected disponibles en option.

Utilisation:

Pour la mesure et le préréglage d’outils sur machine en production ou lors de la préparation des travaux.

Livraison:

Imprimante d’étiquettes thermique avec étiquettes, sous-armoire système simple, logiciel de mesure dans toutes les principales langues, mise en service et formation incluses (1/2 jour).

Accessoire(s):

Les bancs de préréglage HAIMER sont compatibles avec les réducteurs GARANT 354771; 354773; 354775; 354777 et 354779. Réducteurs HAIMER disponibles sur demande.