{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Logement de base | SA 50 | |
Déplacement rapide | pneumatique | |
Procédé de mesure | Traitement d'images écran tactile 10 pouces | |
Appareil de mesure | PC de mesure électronique | |
Précision de mesure | 0,01 mm | |
Plage de mesure X | 400 mm | |
Plage de mesure Z | 400 mm | |
Largeur base | 580 mm | |
Largeur totale | 975 mm | |
Profondeur | 260 mm | |
Hauteur | 710 mm | |
Poids | 40 kg | |
Charge de la broche | 50 kg | |
Raccord | 100-230 V / 50-60 Hz | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Série | VG Basic | |
Type de produit | Appareil de réglage |
Référence article | 355010 VGBASIC | |
EAN / GTIN | 4062406229764 | |
Réf. fabricant | 355010 VGBASIC |