Sous-armoire pour bancs de préréglage, Largeur: 1500mm

Réf.: 354767 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 840
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 840 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Hauteur 840 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354767 1500
EAN / GTIN 4062406294922
Réf. fabricant 354767 1500

Description

Exécution:

En tôle d'acier soudée avec plan de travail en beolin, lisière en graphite de 3 mm d'épaisseur. Avec système de fermeture GARANT

Adapté(s) pour:

Bancs de préréglage 354760 et 355010.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Les modifications de la couleur par le soleil ou la lumière ne peuvent faire l'objet d'aucune réclamation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier