Bancs de pré-réglage VG1/US

Réf.: 354760 VG1/US
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement de base SA50
Déplacement rapide Electromagnétique
Procédé de mesure Traitement d'images, écran tactile 15 pouces
Appareil de mesure PC de mesure électronique
Plage de mesure X 400 mm
Plage de mesure Z 500 mm
Largeur base 860 mm
Largeur totale 1 500 mm
Profondeur 590 mm
Hauteur 1 060 mm
Poids 150 kg
Charge de la broche 100 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Série VG1
Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354760 VG1/US
EAN / GTIN 4062406204341
Réf. fabricant 354760 VG1/US

Description

Exécution:

  • Ecran tactile 15 pouces, commande aisée et intuitive à l’aide d’icônes.
  • Avec dispositif d’étalonnage dans l’adaptateur de base.
  • Caméra numérique à grossissement 24x.
  • Déplacement rapide des deux axes (X / Z) un à la fois ou simultanément.
  • Réglage fin des deux axes (X / Z).
  • Broche avec indexation 4×90° et frein à vis.
  • Erreur de concentricité et/ou de planéité de la broche max. 2 µm.

Utilisation:

Pour la mesure et le préréglage des outils.

Livraison:

Avec dispositif d'étalonnage dans l'adaptateur de base, clavier, tablettes métalliques, nettoyant d'arêtes de coupe et logiciel de mesure dans les principales langues.

Accessoire(s):

Remarque(s):

La photo peut différer de l'original.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier