Insert de refroidissement 3°, Pour ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 354268 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SU1
Pour ⌀ serrage D1 10 mm
Pour mandrin de frettage étroit (3°) avec D2 16 mm
Type de produit Insert de refroidissement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354268 10
EAN / GTIN 4045197484383
Réf. fabricant 354268 10

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de frettage GARANT 354210 SU1 et unités de refroidissement GARANT 354215 CU1.