Appareils de frettage SU1/US

Réf.: 354210 SU1/US
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SU1
Largeur 700 mm
Hauteur 986 mm
Profondeur 533 mm
Raccord 3/PE-c.a.-480 V / 50-60 Hz-10,4 kW + 2/PE-c.a.-115 V/60 Hz-1,2 kW
Puissance 11 kW
Poids 45 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareils de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 354210 SU1/US
EAN / GTIN 4062406204327
Réf. fabricant 354210 SU1/US

Description

Exécution:

Appareil de frettage avec refroidissement par air intégré à la position de frettage.Longueur frettable maximale 500 mm.Tablette de dépose pour disques interchangeables.
Appareil de frettage GARANT SU1.

Utilisation:

  • Pour un refroidissement dépendant du profil.
  • Pour frettage de queues en carbure et HSS.
  • Plage de frettage ⌀ 3 − 32 mm.

Livraison:

  • 4 disques interchangeables ⌀ 3 − 32 mm 354240.
  • Bague de serrage.
  • 1 paire de gants anti-chaleur.

Accessoire(s):

  • Bâti adapté 354291.
  • Disques interchangeables de rechange 354240.
  • Adaptateurs de base 354225354227.
  • Adaptateurs de refroidissement pour refroidissement par air 354235 − 354236.
  • Unité de refroidissement 354215 CU1.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier