Exécution:
- Larges espacements pour copeaux et souillures.
- Partie tissée résistante à l’huile et aux émulsions.
Corps de base: en polystyrol / polystyrène (PS)Nettement plus stable dimensionnellement et résistant à la déformation que le bois, ce qui permet une grande précision.
- Aucun changement de forme/dimension en cas de variations de température.
- Aucun changement de forme/dimension en cas de variations d’humidité.
- Le bois n’est pas une bonne base pour un nettoie-cônes de précision qui doit être utilisé sur des pièces de machine fabriquées avec une grande précision.
Le PS est recyclable.
- Granulation > compression > compactage.
- Des projets de valorisation de la dégradation sont en cours, c’est-à-dire la récupération de produits chimiques importants à partir de déchets.
Moins problématique que le PVC dur.
- Le PVC pose de graves problèmes de santé et d’environnement, de la production à la mise au rebut (“cradle to grave”).
- Le PVC est souvent interdit dans les entreprises.
Bandes de nettoyage en non-tissé de haute qualitéMeilleure capacité d’absorption
- Meilleur nettoyage que d’autres matériaux.
- Durée de vie plus longue: les interstices absorbent les particules de saleté Pas d’abrasion des particules de non-tissé.
- Aucune contamination des outils et porte-outils.
- Aucune réduction de la précision d’ajustement sur les interfaces des broches et porte-outils.
Meilleure résistance à la déformation que le cuir.
- Le cuir étant une matière organique, il n’est pas homogène en termes de texture et de durée de vie.
- Le cuir réagit aux variations de température et d’humidité par des changements de forme et de dimension.
- Des bandes de cuir peuvent donc se détacher du corps de base.
Le non-tissé peut être nettoyé.
- Les résidus de graisse et d’huile peuvent être éliminés sur le non-tissé à l’aide de produits de nettoyage spéciaux.
- Le corps de base de haute qualité et l’assemblage collé sûr ne sont ainsi pas affectés.
Assemblage solidement collé et stableUne forte poussée latérale peut être absorbée.
- Les bandes en non-tissé sont rainurées et présentent ainsi une liaison mécanique en plus de l’adhérence du collage.
Convient également aux émulsions agressives.
- La colle spéciale résiste également aux émulsions agressives.
Poignées ergonomiques antidérapantesManiement parfait.
- Antidérapant, et donc sûr et facile à utiliser.
- Selon le produit, poignées polygonales ou moulées pour un meilleur pouvoir antidérapant.
Avantage(s):
Exécution en plastique indéformable. Bandes en nylon rainurées.
Utilisation:
Destiné au nettoyage du cône intérieur/extérieur / de l'alésage intérieur de broches de machines, de douilles.
Remarque(s):
HSK Größen sind kompatibel mit HSK-E und HSK-F. Beispiel: HSK-E 50 = Größe HSK50; HSK-F = immer eine Größe kleiner, zum Beispiel HSK-F63 ist Größe HSK50.