Douille d'extension CM, MK extérieur / intérieur: 1/1

Réf.: 343510 1/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 20 mm
Longueur totale 145 mm
Longueur de col cote A 76 mm
Type de produit Douille d’extension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 343510 1/1
EAN / GTIN 4045197296405
Réf. fabricant 343510 1/1

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille d'extension (avec cônes extérieur et intérieur identiques).

Norme:

Similaires à DIN 2187.