Emmanchement SA, SA / cône mandrin: 50/16

Réf.: 342887 50/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

SA / cône mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône SA 50
Cône pour porte-foret DIN 238 B 16
⌀ cône D 15,733 mm
Filetage d'entraînement intérieur M24
Code couleur pour queue adaptée SA 50
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342887 50/16
EAN / GTIN 4062406109394
Réf. fabricant 342887 50/16

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Modèle de précision, avec attachement et filetage.
Cône suivant DIN 69871 A, partie 1, avec rainure de préhension et filetage pour tirettes.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur fraiseuses et aléseuses à cône SA.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.