Emmanchement CM Modèle de précision 4/18

Réf.: 342600 4/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM / cône mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 4
Cône pour porte-foret DIN 238 B 18
⌀ cône D 17,78 mm
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342600 4/18
EAN / GTIN 4045197308658

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Avec queue CM et tenons.
Le modèle de précision a une très haute concentricité et est recommandé pour les mandrins auto-serrants hautes performances 341000.
Queues également adaptées aux cônes de mandrin B18 raccourcis (⌀ cône 17,431 mm): Mandrins porte-forets 341000, 341010 et 341250.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.