Arbre de montage avec queue CM 2/12

Réf.: 342500 2/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

CM / cône mandrin Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille cône morse CM 2
Cône pour porte-foret DIN 238 B 12
⌀ cône D 12,065 mm
Type de produit Attachement pour mandrin porte-forets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342500 2/12
EAN / GTIN 4045197296825
Réf. fabricant 342500 2/12

Description

Exécution:

Entièrement trempé et rectifié avec précision. Haute précision de concentricité à long terme, la surface trempée empêchant les copeaux et les légers chocs d’endommager la surface rectifiée.
Avec queue CM et tenons.
Modèle précis et économique.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.