{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 13-1/2 | |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 42,7 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 64,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 72,4 mm | |
Support | 1/2-20 pouce | |
Puissance machine max. | 1 100 W | |
Verrouillage radial | oui | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 342205 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208414935 | |
Réf. fabricant | 1328310 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en métal, Type: 13-1/2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 56.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 39.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | 1/2-20 pouce | 1/2-20 pouce |
⌀ ext. | 42,7 mm | 42 mm |
Longueur mandrin ouvert | 64,5 mm | 64,5 mm |
Verrouillage radial | oui | oui |
Plage de serrage | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Type | 13-1/2 | 13-1/2 |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |