Mandrin avec verrouillage radial Extra RV Modèle en plastique, Type: 10-3/8

Réf.: 342200 10-3/8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10-3/8
Plage de serrage 1 mm - 10 mm
⌀ ext. 42,7 mm
Longueur mandrin ouvert 55 mm
Longueur mandrin fermé 60,9 mm
Support 3/8-24 pouce
Puissance machine max. 550 W
Verrouillage radial oui
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 342200 10-3/8
EAN / GTIN 4019208415024
Réf. fabricant 1328322
Manufacturer Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

  • Mandrin sans clé à verrouillage radial. Verrouillage supplémentaire inutile (notamment pour le perçage à percussion).
  • Très ergonomique et simple d'emploi, prise de clé 6 pans.
  • Bonne précision de concentricité.
  • Modèle percé pour rotation à droite et à gauche (filetage M5 ou M6).

Avec protection de démarrage.