Mandrin porte-forets auto-serrant Supra-SK 13E, Type: 13-1/2

Réf.: 341710 13-1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 13-1/2
Plage de serrage 1,5 mm - 13 mm
⌀ ext. 42,9 mm
Longueur mandrin ouvert 72 mm
Longueur mandrin fermé 79,3 mm
Support 1/2-20 pouce
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341710 13-1/2
EAN / GTIN 4019208228624
Réf. fabricant 1193005

Description

Exécution:

  • Resserrage automatique lors du perçage, proportionnellement à l’effort de coupe (obtention de ce dernier, même dans des conditions difficiles!).
  • Construction robuste (composants fonctionnels en métal).
  • Avec bague de maintien.
  • Avec verrouillage (serrage et verrouillage à une seule main!).

Utilisation:

  • Pour perceuses sans fil et sur secteur puissantes.
  • Perceuses à percussion sans fil jusqu’à 36 V.
  • Couple de rotation à gauche jusqu’à 50 Nm.

Remarque(s):

  • Aucun perçage − les mandrins porte-forets doivent être fixés fermement à la broche.
  • Universel − avec bague de maintien sur les machines avec et sans arrêt de broche.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-forets auto-serrant Supra-SK 13E, Type: 13-1/2

Mandrin porte-forets auto-serrant Supra-SK 13E, Type: 13-1/2

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  102.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  88.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support 1/2-20 pouce 1/2-20 pouce
⌀ ext. 42,9 mm 43 mm
Longueur mandrin ouvert 72 mm 79 mm
Longueur mandrin fermé 79,3 mm 90 mm
Plage de serrage 1,5 mm - 13 mm 2 mm - 13 mm
Type de produit Mandrins sans clé Mandrins sans clé