Mandrin porte-forets auto-serrant Supra avec SKS, Type: 10/12

Réf.: 341455 10/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10/12
Plage de serrage 0 mm - 10 mm
⌀ ext. 40,2 mm
Longueur mandrin fermé 75,7 mm
Cône intérieur B 12
⌀ cône intérieur max. 12,065 mm
Type de produit Mandrins sans clé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 341455 10/12
EAN / GTIN 4019208069005
Réf. fabricant 305188

Description

Exécution:

Avec verrouillage (SKS) pour perceuses à percussion. Pour rotation à droite et à gauche.
Avec cône de mandrin porte-foret DIN 238

Utilisation:

Pour fixation sur arbres de montage 342300342887 ou directement sur la broche de la machine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-forets auto-serrant Supra avec SKS, Type: 10/12

Mandrin porte-forets auto-serrant Supra avec SKS, Type: 10/12

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  102.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  96.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  96.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ ext. 40,2 mm 40 mm 34,3 mm
Cône intérieur B 12 B 12 B 12
Longueur mandrin fermé 75,7 mm 86 mm 79,4 mm
⌀ cône intérieur max. 12,065 mm 12,065 mm 12,065 mm
Plage de serrage 0 mm - 10 mm 0 mm - 10 mm 0 mm - 10 mm
Type de produit Mandrins sans clé Mandrins sans clé Mandrins sans clé