{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 130 | |
Plage de serrage | 1 mm - 13 mm | |
⌀ ext. | 50 mm | |
Longueur mandrin ouvert | 90,5 mm | |
Longueur mandrin fermé | 103 mm | |
Cône intérieur | B 16 | |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 mm | |
Type de produit | Mandrins sans clé |
Référence article | 341250 130 | |
EAN / GTIN | 4045197152817 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-forets auto-serrant 130
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 194.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ ext. | 50 | 50 |
Longueur mandrin ouvert | 90,5 | 91 |
Longueur mandrin fermé | 103 | 103 |
⌀ cône intérieur max. | 15,733 | 15,733 |
Plage de serrage | 1 ;13 | 1 ;13 |
Type | 130 | 130 |
Type de produit | Mandrins sans clé | Mandrins sans clé |